9376100 シナリオ GNディッシュ (ガラス製) シェーンバルド 00455507 9376100 シナリオ GNディッシュ (ガラス製) シェーンバルド 00455507

シナリオ GNディッシュ (ガラス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/1 注文コード00455507 品番9376100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

新しいビュッフェの提案、シェーンバルド・シナリオシリーズにブラックガラスのガストロノームディッシュが加わりました。
従来の白い磁器製のガストロノームディッシュと組み合わせれば美しいコントラストを生み、鮮やかなビュッフェスペースの演出ができます。

材質ガラス 質量(kg)2.5 ブラック サイズ1/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×325×20 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)430×230 TKG品番9-1673-0401 TKG品番(2017)6-1487-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする