日本青銅
日本青銅の 直動部品
日本青銅の オイルレス素材
日本青銅の オイルレスブッシュ
NPFフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
16
注文コード
00455515
品番
NPF1630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,920
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
外径(Φmm)
22
内径(Φmm)
16
ツバ径(Φmm)
29
ツバ厚(mm)
3