シナリオ GNディッシュ (ガラス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ1/3 注文コード00455516 品番9376110
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

新しいビュッフェの提案、シェーンバルド・シナリオシリーズにブラックガラスのガストロノームディッシュが加わりました。
従来の白い磁器製のガストロノームディッシュと組み合わせれば美しいコントラストを生み、鮮やかなビュッフェスペースの演出ができます。

材質ガラス 質量(kg)0.85 ブラック サイズ1/3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×176×20 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)225×85 TKG品番9-1673-0501 TKG品番(2017)6-1487-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする