シナリオ GNディッシュ (ガラス製)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ2/4 注文コード00455525 品番9376120
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

新しいビュッフェの提案、シェーンバルド・シナリオシリーズにブラックガラスのガストロノームディッシュが加わりました。
従来の白い磁器製のガストロノームディッシュと組み合わせれば美しいコントラストを生み、鮮やかなビュッフェスペースの演出ができます。

材質ガラス 質量(kg)1.3 ブラック サイズ2/4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×162×20 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)430×65 TKG品番9-1673-0601 TKG品番(2017)6-1487-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする