日本青銅
日本青銅の 直動部品
日本青銅の オイルレス素材
日本青銅の オイルレスブッシュ
NPFフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00455551
品番
NPF2530
参考基準価格(税別)
¥4,235
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
外径(Φmm)
35
内径(Φmm)
25
ツバ径(Φmm)
45
ツバ厚(mm)
5