日本青銅
日本青銅の 直動部品
日本青銅の オイルレス素材
日本青銅の オイルレスブッシュ
NPFフランジブッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40
注文コード
00455612
品番
NPF4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
外径(Φmm)
50
内径(Φmm)
40
ツバ径(Φmm)
65
ツバ厚(mm)
5