曜日別特売
501803412 ステラート 木の葉ボール 鳴海製陶 00457485

ステラート 木の葉ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)18
高さ(mm)33
長辺(mm)183
内容量1個注文コード00457485品番501803412
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

盛る・取るに着目し、コーディネイト&アンサンブルに対応。
食のカジュアル化の進む中、ホテル・レストランでのサービススタイルの変化も見逃せません。ランチバイキングやディナーバイキング、サラダバー等の浸透や、レストランウエディングでのビュッフェスタイルの広がりがあげられます。
『盛って華やかさがでるもの』『組み合わせてバリエーションのでるもの』『煮汁・肉汁の偏らないもの』等を形状デザインで明確にしてあります。
大型のものを高品質で安定的に供給できる、ナルミならではの特徴ある器です。

材質ボーンチャイナ高さ(mm)33サイズ(cm)18短辺(mm)101長辺(mm)183TKG品番9-1665-1001TKG品番(2017)6-1493-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする