オイレス#80 フランジブッシュ

(89件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00460783 品番 80F-1510
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。
無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。

長さl(mm)10 外径D(Φmm)17 内径d(Φmm)15 種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40〜+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] ツバ径F(Φmm)23 ツバ厚t(mm)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 89
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-05
用途:
丁度いい隙間にはめてます。
その他業種

使い方は異なりますがブッシュとしてきちんと成り立ってます。低価格だし助かってます。

2024-11-03
用途:
木製合板へ加工した穴に通すナイロン紐の角養生
建設業・工事業

弊社での使用方法は本来の使い方ではないのでコスパは最悪ですが品質はとても満足しています。

対象商品:
00460835
2024-01-03
用途:
植物工場関係
学校法人常翔学園 様

板に固定するときにヘリがあるので、ビスで固定できます。

2023-05-17
用途:
バイクのフロントフォーク内部に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

丁度良い寸法の設定があったので試してみました。
外径が表示の寸法よりでかすぎてそのまま使えませんでしたが旋盤で修正して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
00460485
2022-12-24
用途:
モーターの軸受け
その他業種

この製品を販売しているのは素晴らしい.
製品自体は何の不満も有りません。
ホームセンターへ行っても在庫なし。
注文すら受け付けない。
モノタロウさんは痒い所に手が届く存在。

対象商品:
00460485
2022-05-16
用途:
電動シャッターの部品として

ガレージシャッターを巻き取るモーターブラケットのピンブッシュが摩耗でガタガタになってしまったため、メーカーに確認してこちらを入手しました。
無事に交換も終わり、スムーズにシャッターも動いています。

1人が参考にしています
対象商品:
00460607
2023-05-16
用途:
軸受
製造業

品質も安定しており、安価で良いと思います。
一個ずつ買えるのは大変有り難いです。

対象商品:
00460677
2022-04-06
用途:
バイクのパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズも材質もピッタリでした。梱包もとても丁寧でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする