カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱性陶器 スフレ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00461177
品番
-
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
68×40
内径×深さ(mm)
58×35
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
サイズ
S
容量(mL)
75
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1688-0402
TKG品番(2017)
6-1516-1302
注意
※直火にはかけられません。