カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の 料理道具
カンダ[厨房用品]の フライパン・グリルパン
カンダ[厨房用品]の オーブンウェア
耐熱性陶器 スフレ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00461222
品番
-
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
オーブン・電子レンジに使用できます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
90×50
内径×深さ(mm)
88×44
適合
電子レンジ
材質
耐熱磁器
サイズ
LL
容量(mL)
150
耐熱温度(℃)
400
TKG品番
9-1688-0407
TKG品番(2017)
6-1516-1307
注意
※直火にはかけられません。