18-8アミューズメントスプーン トライアングル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00461344 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

テーブルの上、お皿の上にちょっとしたアクセント
ワンスプーン料理や、コーヒーシュガー、ナッツ類を器代わりに演出。

食器の種類洋食器 材質18-8ステンレス 種別スプーン 幅(mm)50 全長(mm)116 TKG品番9-1692-2001 TKG品番(2017)6-1518-1601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする