コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 箸・カトラリー・箸置き
ソリア エクセレンス コーヒースプーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
00462105
品番
CT10153
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
種別
コーヒースプーン
全長(mm)
130
耐熱温度(℃)
-18〜+70
TKG品番
9-1703-1604
TKG品番(2017)
6-1523-1804