コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの グラス・食器・カトラリー
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッドの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ソリア ディアマンテ ガストロ トレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
00462306
品番
PS31040
参考基準価格(税別)
¥33,750
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
食器の種類
洋食器
材質
ポリスチレン
形状
長角皿
サイズ
1/1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×223×12
耐熱温度(℃)
-18〜+70
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
530×325×20
TKG品番
9-1701-1301
TKG品番(2017)
6-1521-1401