オイレス ♯300フランジブッシュ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00463172 品番 30F-1215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。
・砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。
・油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。
・摺動面や運動形態に制限がありません。
・含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。
・各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ツバ径: 25、 厚み: 3

長さ(mm)15 外径(Φmm)18 内径(Φmm)12 種別#300フランジブッシュ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00463215
2014-07-09
用途:
食品加工機械に使用

ちょうど同じサイズがあり、購入しました。食品加工機械に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする