M6450 アクリルブッフェトレイ 長角 TKG 00463514 M6450 アクリルブッフェトレイ 長角 TKG 00463514

アクリルブッフェトレイ 長角

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 仕様ミラー TKG品番9-1714-0203 TKG品番(2017)6-1534-0203 注文コード00463514 品番M6450
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はサイズ・仕様・TKG品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ブッフェステーション(ビッフェトレイ&ユニットシステム)は装飾性に富むと共にスペースに応じた自由なレイアウトに配置しやすく、軽量で簡単に持ち運びでき、工具も使わず素早く組み立てる事ができます。又、収納スペースも狭めます。
優美な輝きを放つミラートレイ、その美しいシルエットはゲストにエレガントな気分をお約束します。
ミラーはアクリル製ですからダメージに強く、通常の使用ではチッピングやワレはほとんどありません。
ミラートレイは裏面がブラックですので和食の演出にも適しています。

材質アクリル 仕様ミラー 質量(kg)3.1 サイズL 寸法(幅W×奥行D)(mm)640×500 板厚(mm)8 TKG品番9-1714-0203 TKG品番(2017)6-1534-0203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする