※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<LFK> 標準 角フランジ付リニアベアリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
16/15.991
寸法L(mm)
36
注文コード
00466505
品番
LFK16
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
26/25.979
寸法Df(mm)
46
寸法Dp(mm)
36
寸法K(mm)
35
寸法L(mm)
36
寸法S(mm)
M4
寸法d(mm)
16/15.991
寸法t(mm)
6
形状
角フランジ形
種別
標準型
質量(kg)
0.100
シール
シール無
フランジ
フランジ付
ボール列数
5
基本定格荷重C(N)
480
基本定格荷重Co(N)
650