オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
20/19.990
寸法L(mm)
54
注文コード
00468027
品番
CH20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
49
寸法L(mm)
54
寸法L1(mm)
36
寸法L2(mm)
22
寸法S1(mm)
M6
寸法S2(mm)
M6
寸法S3(mm)
M5
寸法T(mm)
21±0.02
寸法W(mm)
42
寸法d(mm)
20/19.990
寸法h(mm)
28±0.02
寸法t(mm)
7
質量(kg)
0.27
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L20-UU
基本定格荷重C(N)
800
基本定格荷重Co(N)
1010
RoHS指令(10物質対応)
対応