オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
25/24.990
寸法L(mm)
73
注文コード
00468036
品番
CH25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
61
寸法L(mm)
73
寸法L1(mm)
48
寸法L2(mm)
28
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法S3(mm)
M6
寸法T(mm)
26±0.02
寸法W(mm)
52
寸法d(mm)
25/24.990
寸法h(mm)
35±0.02
寸法t(mm)
9
質量(kg)
0.56
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L25B-UU
基本定格荷重C(N)
1360
基本定格荷重Co(N)
1790
RoHS指令(10物質対応)
対応