オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
30/29.990
寸法L(mm)
80
注文コード
00468054
品番
CH30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
67
寸法L(mm)
80
寸法L1(mm)
52
寸法L2(mm)
32
寸法S1(mm)
M8
寸法S2(mm)
M8
寸法S3(mm)
M6
寸法T(mm)
29±0.02
寸法W(mm)
58
寸法d(mm)
30/29.990
寸法h(mm)
38±0.02
寸法t(mm)
9
質量(kg)
0.75
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L30A-UU
基本定格荷重C(N)
1850
基本定格荷重Co(N)
2510
RoHS指令(10物質対応)
対応