オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
40/39.988
寸法L(mm)
96
注文コード
00468081
品番
CH40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
88
寸法L(mm)
96
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
42
寸法S1(mm)
M10
寸法S2(mm)
M10
寸法S3(mm)
M8
寸法T(mm)
38±0.02
寸法W(mm)
76
寸法d(mm)
40/39.988
寸法h(mm)
50±0.02
寸法t(mm)
12
質量(kg)
1.56
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L40-UU
基本定格荷重C(N)
2980
基本定格荷重Co(N)
4040
RoHS指令(10物質対応)
対応