オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
5/4.992
寸法L(mm)
19
注文コード
00468097
品番
CH5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
18
寸法L(mm)
19
寸法L1(mm)
12
寸法S1(mm)
M3
寸法S2(mm)
M2
寸法T(mm)
7±0.02
寸法W(mm)
14
寸法d(mm)
5/4.992
寸法h(mm)
11±0.02
寸法t(mm)
3
質量(kg)
0.013
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L5
基本定格荷重C(N)
80
基本定格荷重Co(N)
110