オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<CH> コンパクト リニアアルミハウジング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
6/5.991
寸法L(mm)
26
注文コード
00468106
品番
CH6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・寸法L
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
22
寸法L(mm)
26
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
9
寸法S1(mm)
M4
寸法S2(mm)
M4
寸法S3(mm)
M3
寸法T(mm)
8±0.02
寸法W(mm)
16
寸法d(mm)
6/5.991
寸法h(mm)
14±0.02
寸法t(mm)
5
質量(kg)
0.023
ユニット形状
ケーシング入り
ベアリング
L6-UU
基本定格荷重C(N)
140
基本定格荷重Co(N)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応