黒染加工をしているので防錆処理は不要です。外径側面の面取は片側ずつ変化をつけているので、スプロケットやギヤーの位置決めベアリングの位置決めにも使用できます。特にベアリング位置決めについては#6000タイプの外径よりもカラー外径が大きくならないように配慮していますので、巾広くベアリングの位置決めに対処できます。ロットエンドや球面軸受の位置決めにも利用できるように検討しております。現物合わせで位置決めしたいときや、シャフトのスナップリング溝の加工困難なとき、スナップリングでは対応できないときにも使用できます。