和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 プレーン丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00468868
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
415
材質
18-8ステンレス
外径(Φmm)
415
サイズ(inch)
16
TKG品番
9-1738-0103
TKG品番(2017)
6-1540-0103