和田助製作所
和田助製作所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
和田助製作所の グラス・食器・カトラリー
和田助製作所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
SW 18-8 プレーン魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00472648
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
魚皿
長辺(mm)
615
短辺(mm)
315
材質
18-8ステンレス
サイズ(inch)
24
TKG品番
9-1742-0102
TKG品番(2017)
6-1544-0102