早川器物
洋白 小判皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1765-0508
9-1765-0501
9-1765-0502
9-1765-0503
9-1765-0504
9-1765-0505
9-1765-0506
9-1765-0507
9-1765-0508
9-1765-0509
9-1765-0510
9-1765-0511
短辺(mm)
430
180
210
240
275
305
345
385
430
480
510
550
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00473813
品番
-
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
形状
小判皿
長辺(mm)
610
短辺(mm)
430
材質
洋白
サイズ(inch)
24
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-0508
TKG品番(2017)
6-1567-0508