早川器物
洋白 丸肉皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1765-0703
9-1765-0701
9-1765-0702
9-1765-0703
9-1765-0704
9-1765-0705
9-1765-0706
9-1765-0707
9-1765-0708
直径(Φmm)
355
255
300
355
400
450
500
560
595
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00473962
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
形状
丸皿
直径(Φmm)
355
材質
洋白
サイズ(inch)
14
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-0703
TKG品番(2017)
6-1567-0703