早川器物
洋白 魚皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
TKG品番
9-1765-0903
9-1765-0901
9-1765-0902
9-1765-0903
短辺(mm)
350
300
305
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00474172
品番
-
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
形状
魚皿
長辺(mm)
765
短辺(mm)
350
材質
洋白
サイズ(inch)
30
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-0903
TKG品番(2017)
6-1567-0903