早川器物
早川器物の バンケット用品
早川器物の フードカバー・フードケース
洋白 ドームカバー(渕張)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00474224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
洋白
形状
丸
高さ(mm)
130
直径(Φmm)
230
サイズ(cm)
23
外径×高さH(Φmm×mm)
230×130
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1102
TKG品番(2017)
6-1567-1102