早川器物
早川器物の バンケット用品
早川器物の フードカバー・フードケース
洋白 ドームカバー(渕張)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00474233
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
洋白
形状
丸
高さ(mm)
135
直径(Φmm)
260
サイズ(cm)
26
外径×高さH(Φmm×mm)
260×135
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1103
TKG品番(2017)
6-1567-1103