早川器物
洋白 レリッシュディッシュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00474355
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
楕円
長辺(mm)
220
短辺(mm)
100
高さ(mm)
25
材質
洋白
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1765-1901
TKG品番(2017)
6-1567-1901