UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング角盆カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475134
品番
2490124
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
角
高さ(mm)
115
寸法(長辺×短辺)(mm)
580×415
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×415×115
適合サイズ
24インチ用
TKG品番
9-1744-0104
TKG品番(2017)
6-1546-0104
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。