UKポリカーボスタッキング角盆カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00475143 品番 2490126
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ポリカーボネート 形状 高さ(mm)120 寸法(長辺×短辺)(mm)640×455 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×455×120 適合サイズ26インチ用 TKG品番9-1744-0105 TKG品番(2017)6-1546-0105
注意
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする