UKポリカーボスタッキング丸皿カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00475396 品番 2490216
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ポリカーボネート 形状丸皿 高さ(mm)95 直径(Φmm)387 寸法(直径Φ×高さH)(mm)387×95 適合サイズ16インチ用 TKG品番9-1744-0402 TKG品番(2017)6-1546-0402
注意
※28インチ用は、アクリル製になります。
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする