UK(三宝)
UK(三宝)の バンケット用品
UK(三宝)の フードカバー・フードケース
UKポリカーボスタッキング丸皿カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475405
品番
2490218
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
形状
丸皿
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
437
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
437×100
適合サイズ
18インチ用
TKG品番
9-1744-0403
TKG品番(2017)
6-1546-0403
注意
※28インチ用は、アクリル製になります。
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。