UKポリカーボスタッキング丸皿カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00475423 品番 2490222
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ポリカーボネート 形状丸皿 高さ(mm)110 直径(Φmm)539 寸法(直径Φ×高さH)(mm)539×110 適合サイズ22インチ用 TKG品番9-1744-0405 TKG品番(2017)6-1546-0405
注意
※28インチ用は、アクリル製になります。
※プレーンタイプの皿にはご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする