和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475676
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
332
外径×高さH(Φmm×mm)
332×100
適合サイズ
14インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-1102
TKG品番(2017)
6-1546-1102