SW 丸アクリルカバー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00475685 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥23,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質アクリル 形状 高さ(mm)100 直径(Φmm)370 外径×高さH(Φmm×mm)370×100 適合サイズ16インチ用 耐熱温度(℃)85 耐冷温度(℃)-50 TKG品番9-1744-1103 TKG品番(2017)6-1546-1103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする