和田助製作所
和田助製作所の バンケット用品
和田助製作所の フードカバー・フードケース
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00475703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
120
直径(Φmm)
468
外径×高さH(Φmm×mm)
468×120
適合サイズ
20インチ用
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
TKG品番
9-1744-1105
TKG品番(2017)
6-1546-1105