TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
センティア銀仕様 スープレードル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00476796
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
95
全長(mm)
305
サイズ
大
容量(mL)
120
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1636-0301
アーティクルNo.
47
TKG品番(2017)
6-1452-0601
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。