センティア銀仕様 スープレードル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00476805 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質18-12ステンレス鋼 幅(mm)70 全長(mm)245 サイズ 容量(mL)50 表面処理銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上 メッキ厚(μm)3.8 TKG品番9-1636-0302 アーティクルNo.46 TKG品番(2017)6-1452-0602
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする