UK(三宝)
UK(三宝)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
UK(三宝)の グラス・食器・カトラリー
UK(三宝)の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
UK18-8菊渕小判スープチューリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00477356
品番
3043210
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
長辺(mm)
290
短辺(mm)
185
高さ(mm)
210
材質
18-8ステンレス
サイズ
S
容量(mL)
2500
TKG品番
9-1747-0602
TKG品番(2017)
6-1553-0602