ネクスト・テーブルウェアインターナショル
パステルテーパーキャンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ライトブルー
ライトブルー
ライトグリーン
ライトイエロー
ピンク
ハニーホワイト
サーモンピンク
サイズ(inch)
12
12
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482396
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ(inch)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×300
燃焼時間(時間)
約5
色
ライトブルー
質量(kg)
1.06
材質
パラフィンワックス
TKG品番
9-1773-1001
TKG品番(2017)
6-1575-0901