ネクスト・テーブルウェアインターナショル
パステルテーパーキャンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
サーモンピンク
ライトブルー
ライトグリーン
ライトイエロー
ピンク
ハニーホワイト
サーモンピンク
サイズ(inch)
12
12
15
全12種類を一覧で見る
内容量
1ダース
注文コード
00482448
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
サイズ(inch)
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
22×300
燃焼時間(時間)
約5
色
サーモンピンク
質量(kg)
1.06
材質
パラフィンワックス
TKG品番
9-1773-1006
TKG品番(2017)
6-1575-0906