曜日別特売
LM07147W オイルランプ ミニランプ(MGT-6付) ムラエ 00483062

オイルランプ ミニランプ(MGT-6付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様木製ベース注文コード00483062品番LM07147W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

人と人とが会い交える心を伝えあうひととき、テーブルに彩る1つの灯火がドラマチックに演出します。
使用後の燃え残りのアルミカップ、プラカップのゴミが出ません。オイルは1時間4MLの低燃費で100%燃焼するので無駄にならず経済的です。ランプは何度でも点火、消火ができるので必要な時間だけ使用できます。easy安全、簡単で使いやすいランプです。
炎が中央で適正に燃えるので煤汚れやガラスの破片がありません。ロウだれによるこびり付きが無いので、キャンドルホルダーのお手入れが簡単です。オイルを注ぎ足すだけで繰り返し使用できます。

TKG品番(2017)6-1578-0601仕様木製ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×82燃焼時間(時間)6TKG品番9-1775-0601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする