曜日別特売
40045 フラットキャンドル ネクスト・テーブルウェアインターナショル 00484216

フラットキャンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ピーチ
内容量1ケース(24個)注文コード00484216品番40045
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

水に浮くキャンドル!

材質パラフィンワックス質量(kg)0.77ピーチ外径×高さH(Φmm×mm)48×30燃焼時間(時間)約4TKG品番9-1778-0607TKG品番(2017)6-1582-0607
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする