曜日別特売
- ライトキューブ・クリスタル 高輝度 マックスタッフ 00484444

ライトキューブ・クリスタル 高輝度

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
内容量1ケース(24個)注文コード00484444品番-
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

光る氷!不思議なライトキューブ!7色の光でパーティーをゴージャスに演出します。
保冷材入り(完全密封)なので冷凍庫で凍らせてシャンパンクーラーやコップなどに直接入れてご使用できます。(厚生労働省衛生検査適合済)
ウォーターアクティブスイッチにより、水分に反応してON/OFFするタイプです。
カクテルを注いだ時やシャンパンタワーにシャンパンを注いだ時に発光させるなど今までにない演出ができます。

点灯時間約12時間材質(本体/)S樹脂、(保冷材)無毒性再冷凍可能ジェルグリーン電源リチウム電池(交換は出来ません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×33×40光源発光ダイオード耐熱温度(℃)-25~60TKG品番9-1780-1602TKG品番(2017)6-1582-1002
注意
※電池交換は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする