※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの グラス・食器・カトラリー
TKGの 箸・カトラリー・箸置き
洋白フェアリー デザートフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00484496
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
ニッケル・シルバーハイカーボン/ハイクロム鋼(ナイフ刀部)
幅(mm)
23
全長(mm)
187
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1788-0103
アーティクルNo.
02
TKG品番(2017)
6-1588-0103
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。