Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポールライト
LED電球ローポールライト 灯具
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00485041
品番
NNY22279K【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法(mm)
ポール:□100
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
タイプ
LED電球(E17口金)/ポール径□100タイプ
電圧(V)
100
構造
防雨型
保護等級
IP23
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類
LED電球
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
適合ランプ
LED電球(防湿・防雨型器具対応)(E17)
調光の可否
不可
注意
※ランプ別売
※調光できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。