※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの お玉・レードル
オリエント銀仕様 シュガーレードル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00485546
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
18-12ステンレス鋼
幅(mm)
30
全長(mm)
123
表面処理
銀メッキ/ハーフサテン・ベルベット仕上
メッキ厚(μm)
3.8
TKG品番
9-1791-0220
アーティクルNo.
23
TKG品番(2017)
6-1589-0220
注意
※洗剤によっては腐蝕する場合がありますので御注意ください。